Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor ifm electronic IB5063 - IBE3020-FPKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100032
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IB5063
EAN/GTIN:
     4021179079402
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
  • Induktiver Sensor Ø 34 mm
  • Sn = 20 mm [nb]
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP
  • Schutzart: IP65
  • Anschlussklemmen bis 2,5 mm²
  • Inkl. Befestigungsschelle
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Induktiver Sensor
Baureihe:
IB
Einbauart:
nicht bündig
Schaltabstand:
20 mm
Bauform:
zylindrisch glatt
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
250 mA
Schaltfrequenz:
350 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Anschlussprinzip:
3-Leiter
Baugröße:
Ø 34 mm
Baulänge:
98 mm
Anschluss:
Klemmen
Werkstoff aktive Fläche:
PBT
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
keine
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungssensor ifm induktiv 20mm, induktiver näherungssensor, ifm näherungsschalter induktiv, induktive sensoren, induktive standardsensoren, induktive näherungsschalter, induktive endschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
13
Frei Haus
ab € 70,87*
€ 81,59*
€ 8,95*
ab € 69,79*
€ 82,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,11*
€ 86,13*
€ 5,95*
ab € 75,55*
€ 86,70*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,70*
€ 89,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,36*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,50*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.