Übersicht AXIS P33 Kuppeltyp A halbgetönt ist im Viererpack als Ersatzteil für die Originalkuppel erhältlich. Passt auf P3374-LV und AXIS P3375-LV/AXISP3375-LVE.
Die Outdoor-Fixkamera LevelOne FCS-5059 bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Lösung für IP-Überwachungsnetzwerke im Außenbereich. Sie ist IP66-bewertet und hält damit Regen, extremer ...
Dome-Set für AXIS P3346-V, AXIS P3365-V/P3367-V/P3384-V Netzwerk-Kameras. Umfasst eine Klarglaskuppel, die an einer Aluminium-Kuppelabdeckung befestigt ist, sowie eine separate Rauchglaskuppel.
Das neue DLX Modell der renommierten Camp'Bistro Campingkocher Serie verfügt über einen überarbeiteten Topfträger, welcher in der Handhabung noch einfacher und komfortabler als der des Vorgängermod...
Diese kompakte und unauffällige Onboard Kamera mit 2 MP entspricht den Bestimmungen der Verkehrsbranche, einschließlich des Brandschutzes für Busse. Sie hält Vibrationen und einem breiten Temperatu...
1/2.8” 2Megapixel STARVIS™ CMOS 45x optical zoom Starlight technology Max. 50/60fps@1080P The laser illumination distance up to 550 m Auto tracking 3.0 Perimeter protection Face detection Video Met...