Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Nitroverdünner

  Nitroverdünner  (14 Angebote unter 29.425.815 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Nitroverdünner“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Nitroverdünner"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Nitro-Verdünnung 1L Dose E-COLL (10 Angebote) 
Nitro-Verdünnung Ausführung: Enthält rückstandslos verdunstende Lösemittel. Anwendung: Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe sowie Karosserie- und Fahrzeugindustrie. Die ...
E-Coll
4317784349277
ab € 2,72*
pro Liter
 
 Flasche
Nitro-Verdünnung 500ml Flasche E-COLL (7 Angebote) 
Nitro-Verdünnung • Verdünnungs- und Reinigungsmittel • Hohe Lösekraft • Fördert Verlaufseigenschaften des Lackes • Rückstandslos verdunstende Lösemittel • Silikonfrei • Zur Reinigung von Lackierger...
E-Coll
4317784524872
ab € 2,25*
pro 500 Milliliter
 
 Flasche
Nitro-Verdünnung 6L Kanister E-COLL (8 Angebote) 
Nitro-Verdünnung 6L Kanister E-COLL
E-Coll
4317784349291
ab € 12,99*
pro 6 Liter
 
 Dose
Nitro-Verdünnung 6L E-COLL EE (5 Angebote) 
Nitro-Verdünnung • Verdünnungs- und Reinigungsmittel • Zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen • Hohe Lösekraft • Fördert Verlaufseigenschaften des Lackes • Verdünnung aller gängigen Ni...
E-Coll
4317784564892
ab € 16,38*
pro Stück
 
 Stück
Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner Inhalt:500 ml (1 Angebot) 
Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner ist ein hochwertiges Lösemittel mit sehr hoher Lösekraft. Dadurch kann es sehr sparsam angewandt werden. Nicht nur als Reinigungs...
Chemische Werke Kluthe
061060330000-0592
ab € 3,986*
pro 50 Zentiliter
 
 Dosen
Nitro-Verdünnung 20L E-COLL (6 Angebote) 
Nitro-Verdünnung • Verdünnungs- und Reinigungsmittel • Zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen • Hohe Lösekraft • Fördert Verlaufseigenschaften des Lackes • Verdünnung aller gängigen Ni...
E-Coll
4317784527507
ab € 51,69*
pro 20 Liter
 
 Dose
Nitro-Verdünnung 3L Kanister E-COLL (6 Angebote) 
Nitro-Verdünnung 3L Kanister E-COLL
E-Coll
30608100
ab € 10,58*
pro 3 Liter
 
 Dose
Nitro-Verdünnung 12L Kanister E-COLL (8 Angebote) 
Nitro-Verdünnung • Verdünnungs- und Reinigungsmittel • Hohe Lösekraft • Fördert Verlaufseigenschaften des Lackes • Rückstandslos verdunstende Lösemittel • Silikonfrei • Zur Reinigung von Lackierger...
E-Coll
4317784349260
ab € 27,02*
pro 12 Liter
 
 Stück
4317784564885, E-COLL Nitro-Verdünnung 1L E-COL L EE (7 Angebote) 
4317784564885, Nitro-Verdünnung 1L E-COL L EE, Fabrikat: E-COLL
E-Coll
4317784564885
ab € 3,26*
pro Stück
 
 Stück
Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner Inhalt:1L (1 Angebot) 
Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner ist ein hochwertiges Lösemittel mit sehr hoher Lösekraft. Dadurch kann es sehr sparsam angewandt werden. Nicht nur als Reinigungs...
Chemische Werke Kluthe
061060330000-0201
ab € 4,615*
pro Liter
 
 Dosen
Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner Inhalt:3L (1 Angebot) 
Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner ist ein hochwertiges Lösemittel mit sehr hoher Lösekraft. Dadurch kann es sehr sparsam angewandt werden. Nicht nur als Reinigungs...
Chemische Werke Kluthe
061060330000-0203
ab € 7,859*
pro 3 Liter
 
 Dosen
Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner Inhalt:5L (1 Angebot) 
Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner Kluthe Lösin® 120 Nitro-Verdünner ist ein hochwertiges Lösemittel mit sehr hoher Lösekraft. Dadurch kann es sehr sparsam angewandt werden. Nicht nur als Reinigungs...
Chemische Werke Kluthe
061060330000-0205
ab € 13,212*
pro 5 Liter
 
 Dosen
E-Coll Nitro-Verdünner, Dose à 1000 ml GGVS Klasse 3, Ziffer 3 B (1 Angebot) 
E-Coll Nitro-Verdünner, Dose à 1000 ml GGVS Klasse 3, Ziffer 3 B
Caramba Chemie
4317784349277
ab € 7,85*
pro Dose
 
 Dose
Nitro-Verdünnung 12L E-COLL 6605001438 (1 Angebot) 
Nitro-Verdünnung 12L E-COLL 6605001438
k.A.
4317784349260
ab € 40,30*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Nitroverdünner
^

Nitroverdünner als wichtiges Hilfsmittel im Maler- und Lackiererhandwerk

Nitroverdünner ist ein wichtiges Hilfsmittel in der handwerklichen und industriellen Verarbeitung von Lacken, Farben und Beschichtungen. Als Lösungs- und Reinigungsmittel erfolgt der Einsatz von Nitroverdünnung insbesondere bei der Arbeit mit Nitrozelluloselacken sowie Chlorkautschuk- und Kunstharzlacken, die mit anderen Lösemitteln nicht kombinierbar sind.

Nitroverdünner und seine Zusammensetzung   

Nitroverdünner ist eine Kombination von Kohlenwasserstoffen und Estern, also chemischen Verbindungen von differenzierten Stoffen wie Alkanen, Cycloalkanen, Alkenen, Alkinen und Aromaten sowie Fetten, Ölen und Fettsäuren. Während Kohlenwasserstoffe in chemischen und physikalischen Verfahren aus Erdöl, Erdgas und Kohle sowie anderen fossilen Stoffen gewonnen werden, kommen die verschiedenen Estergruppen in der Natur vor.

Anwendungsbereiche

Aufgrund seiner besonderen Funktionen kommt Nitroverdünner insbesondere zum Einsatz
  • zur Verdünnung von Lacken, insbesondere Nitro-, Kunstharz- und Chlorkautschuklacken
  • zur Reinigung von Pinseln, Werkzeugen und verunreinigten Flächen.
Die Verdünnung von Lacken verringert die Viskosität und verbessert damit die Konsistenz und Streichfähigkeit der Farben. Insbesondere in Sprüh- und Spritzlackierverfahren ist eine ausreichende Verdünnung der Lacke für einen gleichmäßigen Farbauftrag erforderlich. Durch die Verdünnung wird die Verdunstungs- und damit die Trocknungszeit der Farben optimiert, so dass auch auf großen Flächen ein einheitlicher Anstrich erleichtert wird. Trotz der längeren Streichbarkeit der Lacke unter Zufügung von Nitroverdünner wird gleichzeitig die Austrocknungszeit verbessert. Neben lufttrocknenden Lacken erhalten vor allem einbrennbare Kunstharzlacke, Zwei-Komponenten-Lacke und ofentrocknende Zapon-Lacke mit ausreichender Verdünnung eine glanzvolle Oberfläche und einen glatten Verlauf.

Was bei der Anwendung zu beachten ist

Nitroverdünner ist ein Gefahrstoff. Für die Lagerung, den Transport, die Verarbeitung und die Entsorgung sind daher besondere Vorsichtsmaßregeln einzuhalten wie die Vorschriften des § 14 der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften VSG 4.5. Bei der Arbeit mit Nitroverdünner ist Schutzkleidung sinnvoll. Da Nitroverdünner leicht entzündlich und die entstehenden Dämpfe explosiv sind, ist der Einsatz nur in gut belüfteten Räumen zulässig.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.