Stromerzeuger Inverter (Benzin) Te-Ig 3500 Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TE-IG 3500 liefert Energie an jedem Ort. Dafür sorgt der kraftvolle, robuste und emissionsarme 4-Takt-Antriebsmotor. So...
Original Honda Viertakt Benzinmotor luftgekühlt AVR-Regelung für empfindliche Verbraucher serienmäßig Mit Honda EasyStart Handstartsystem bzw. je nach Modell mit Elektrostart System und wartungsfre...
Original Honda Viertakt Benzinmotor luftgekühlt Mit Honda EasyStart Handstartsystem bzw. je nach Modell mit Elektrostart System und wartungsfreier Startbatterie Thermischer Schutzschalter mit Absch...
Ob bei gewerblichen oder kommunalen Einsätzen: Oftmals ist vor Ort keine Stromversorgung gewährleistet. Mit unserem leistungsstarken · benzinbetriebenen Synchrongenerator PGG 8/3 ist dieses Problem...
Einhell TC-PG 65/E5 4-Takt Stromerzeuger 8 kW 230 V,400 V 79.05 kg 3200 W Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 65/E5 Kraftvoller, robuster und sauberer 4-Takt-Antriebsmotor Zwei 230V-Abnehmer oder ...
Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 55/E5 Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 55/E5 wird durch einen kraftvollen, robusten und sauberen 4-Takt-Motor angetrieben und ist zudem emissionsarm durch die E...
Schweißkraft 1090006 Adapter für Betrieb mit Stromaggregat Adapter für Betrieb mit Stromaggregat (für EASY-STICK 200 CEL, Kombi 160 HF und KOMBI 170 ED). Die G-Box ist ein Adapter für den Betrieb m...
Unicraft 6702123 Synchron-Stromerzeuger PG 1200 X-TEA Besonders geeignet für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge PG 500 X-TEA, PG 800 X-TEA und PG 1200 X-TEA Lange Laufzeiten durch 18l...
OHV Motor · Ölmangel-Abschaltautomatik · Generator-Überlastschutz · Generator mit Low Distortion Device für saubere Spannung · Compoundgeregelter Hochleistungsgenerator bei 400 V · Tankfüllstandsan...
Unicraft 6701051 Synchron-Stromerzeuger PG 500 SRA PG 320 SR und PG 400 SR Profi Stromerzeuger in Standard-Ausführung Höchste Zuverlässigkeit und Effizienz Generatoren kondensatorgeregelt Anschlüss...
Mit einer Notstromanlage von ELMAG® ist man auf der sicheren Seite. Sie startet automatisch bei Stromausfall, übernimm die Energieversorgung der angeschlossenen Verbraucher und stoppt bei Stromwied...
Stromerzeuger Serie PX, PX 8000 AVR, Benzin, 230/400 V, Leistung 4,0 kW, 1,3 / 4,0 kW. Die mobile Stromquelle für Handwerk, Haus und Garten. Ideal für den anspruchsvollen Heimwerker oder gelegentli...
Generator mit Kupferwicklung · kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung · automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindl...
Stromerzeuger Serie E, Benzin, 400/230 V, E 8000 - Benzin, 230/400 V, Leistung 7 kVA, 3,3 / 5,6 kW. Leichte und kompakte Stromerzeuger für Drehstrom und Wechselstrom. Die preiswerte, professionelle...