Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskraft 1090006 Adapter für Betrieb mit Stromaggregat G-BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskraft 1090006 Adapter für Betrieb mit Stromaggregat G-BOX
Schweisskraft 1090006 Adapter für Betrieb mit Stromaggregat G-BOX
Schweisskraft 1090006 Adapter für Betrieb mit Stromaggregat G-BOX
Artikel-Nr.:
     1955B-39976330615
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1090006
EAN/GTIN:
     4036351044727
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Schweißkraft 1090006 Adapter für Betrieb mit Stromaggregat
  • Adapter für Betrieb mit Stromaggregat (für EASY-STICK 200 CEL, Kombi 160 HF und KOMBI 170 ED).
  • Die G-Box ist ein Adapter für den Betrieb mit Stromgeneratoren. Sie wird einfach zwischen Generator und Schweißgerät geschaltet und schütztden Inverter vor Spannungsspitzen, max. 400 V, Nennstrom 27 A 60%, Ausgangsstrom max. 20 A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1090006
Werksnummer:
1090006
Gewicht netto Kg:
1,400000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,29*
€ 162,62*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 127,95*
€ 163,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,40*
€ 194,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.