Winkel-Aufschraubverschraubung G 1/4 i., für Schlauch 6/8 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PAGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mi...
Winkel-Aufschraubverschraubung G 1/4 i., für Schlauch 4/6 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PAGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mi...
Winkel-Aufschraubverschraubung G 1/4 i., für Schlauch 8/10 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PAGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff m...
L-Steckverschraubung »NonPlusUltra«, drehbar, G 1/4, Ø 10 mm, FPM (FDA), p = -0,99…16 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, VPE 10 Stk.Die Serie »NonPlusUltra« vereint exzellente Materialqualität mit bes...
L-Steckverschraubung »NonPlusUltra«, drehbar, G 1/4, Ø 12 mm, FPM (FDA), p = -0,99…16 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, VPE 10 Stk.Die Serie »NonPlusUltra« vereint exzellente Materialqualität mit bes...
L-Steckverschraubung »NonPlusUltra«, drehbar, G 1/4, Ø 6 mm, FPM (FDA), p = -0,99…25 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, VPE 10 Stk.Die Serie »NonPlusUltra« vereint exzellente Materialqualität mit best...
L-Steckverschraubung »NonPlusUltra«, drehbar, G 1/4, Ø 8 mm, FPM (FDA), p = -0,99…25 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, VPE 10 Stk.Die Serie »NonPlusUltra« vereint exzellente Materialqualität mit best...
L-Mehrfachverteiler »Blaue Serie«, 2-fach, drehbar, G 1/4 a., für Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem...
L-Mehrfachverteiler »Blaue Serie«, 2-fach, drehbar, G 1/4 a., für Schl.-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem ...