Winkelaufschraubverschraubung »value line«, G 1/4, für Schlauch 6/4 mm, SW 11, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vernickeltWinkelverschraubungMessing vernickelt, Serie »value line«
Winkelaufschraubverschraubung »value line«, G 1/4, für Schlauch 8/6 mm, SW 11, Betriebsdruck max. 18 bar, Messing vernickeltWinkelverschraubungMessing vernickelt, Serie »value line«
Winkeleinschraubverschraubung »value line«, drehbar, G 1/4 a., für Schlauch 6/4 mm, SW 17, Betriebsdruck max. 18 bar, MS vern.WinkelverschraubungMessing vernickelt, Serie »value line«
Winkel-Einschraubverschraubung, G 1/4 a., für Schlauch 4/6 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PPChemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auc...
Winkel-Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 6/8 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PAGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mi...
Winkel-Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 6/8 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFAPerfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemische Resiste...
Winkel-Einschraubverschraubung, G 1/4 a., für Schlauch 8/10 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PPChemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, au...
Winkel-Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 9/12 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PAGefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff m...