Beim Transistor wird der Stromfluss zwischen Emitter und Kollektor durch einen kleineren Stromfluss zwischen Emitter und Basis gesteuert. Bei der pnp Version ist die Basis gegenüber dem Emitter neg...
MSL: MSL 1 - Unlimited Dauer-Kollektorstrom: 800 mA Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 45 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Betriebstemperatur, max.: 150 °C Verlustleistung: 625 mW Transistormontage: Th...
Technologie: TRANSISTOR PNP Kollektor-Base-Spannung: -30 V Kollektor-Emitter-Spannung: -30 V Kollektor-Emitter-Spannung: -30 V Emitter-Base-Spannung: -5 V Kollektorstrom: -100 mA Spitzenkollektorst...
Technologie: TRANSISTOR PNP Kollektor-Emitter-Spannung: -32 V Emitter-Base-Spannung: -5 V Kollektorstrom: -0,2 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 0,6 W Betriebstemperatur: -65 -200 °C
Technologie: TRANSISTOR PNP Kollektor-Emitter-Spannung: -45 V Emitter-Base-Spannung: -5 V Kollektorstrom: -0,2 A Verlustleistung @Ta=25 °C: 0,6 W Betriebstemperatur: -65 -200 °C