Servoverstärker, Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A, Imax (5 sec.) = 6 A, Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Profibus-DP Interfacekarte zu...
Servoverstärker, Dauerausgangsstrom bei 3 x 400 V AC: 12 A, Spitzenausgangsstrom für 2 s: 24 A, Spitzenausgangsstrom für 5 s: 24 A, Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 9 kVA, integrierter Bremswiderst...
Kontakterweiterung, Eingänge: 1-kanalige Beschaltung, Ausgänge: 4 Sz (t = 3 s), UB = 24 V DC, Breite 22,5 mm, steckbare Federkraftklemmen, Kontaktblock zur Kontakterweiterung in Verbindung mit sich...
Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A, Imax (2 sec.) = 9 A, Imax (5 sec.) = 6 A, Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2,2 kVA Integrierter Bremswiderstand Weitere Hardwareoption: Erwei...