Angetrieben von einem leistungsstarken und zuverlässigen Viertakt-Benzinmotor (EU STAGE V) garantiert unser Synchrongenerator PGG 6/1 mit 5 kW Leistung eine unabhängige Stromversorgung auf Baustell...
Endress ESE 6000 BS 4-Takt Stromerzeuger 230 V/AC 90 kg 5500 W Stromerzeuger ESE 6000 BS Inkl. Tankanzeige 30 l Großtank Neue Ausführung mit Stage V Motor Synchron-Generator mit AVR (automatische S...
Stromerzeuger Serie PX, PX 8000 AVR, Benzin, 230/400 V, Leistung 4,0 kW, 1,3 / 4,0 kW. Die mobile Stromquelle für Handwerk, Haus und Garten. Ideal für den anspruchsvollen Heimwerker oder gelegentli...
Stromerzeuger Serie PX, PX 4000 AVR, Benzin, 230 V, Leistung 2,3 kW, 2,3 kW. Die mobile Stromquelle für Handwerk, Haus und Garten. Ideal für den anspruchsvollen Heimwerker oder gelegentlichen profe...
Stromerzeuger Serie PX, PX 8000 AVR, Benzin, 230 V, Leistung 4,5 kW, 4,5 kW. Die mobile Stromquelle für Handwerk, Haus und Garten. Ideal für den anspruchsvollen Heimwerker oder gelegentlichen profe...
Original Kohler/Lombardini 25LD 425 Viertakt-Dieselmotor luftgekühlt Synchrongenerator mit AVR-Regelung - ideal für empfindliche Verbraucher Thermischer Schutzschalter mit Abschaltung bei Überlast ...
Original Honda Viertakt Benzinmotor luftgekühlt AVR-Regelung für empfindliche Verbraucher serienmäßig Mit Honda EasyStart Handstartsystem bzw. je nach Modell mit Elektrostart System und wartungsfre...
Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt Schutzart IP54 AVR-Regelung und erhöhte Schieflastfähigkeit Version DGUV: 30 mA FI Schutzschalter für jede Steckdose ab der zweite...
Qualitätsantrieb - Original Honda Viertakt-Benzinmotor luftgekühlt Schutzart IP54 AVR-Regelung und erhöhte Schieflastfähigkeit Version DGUV: 30 mA FI Schutzschalter für jede Steckdose ab der zweite...
Original Hatz Dieselmotor luftgekühlt Praktischer Wechseltank mit großem Tankvolumen Einfaches Handling - Elektrostart-System mit wartungsfreier Startbatterie Magneto-Stopp-System für Start-Stopp-A...
Original Yanmar Viertakt-Dieselmotor luftgekühlt Praktischer Wechseltank mit großem Tankvolumen Einfaches Handling - Elektrostart-System mit wartungsfreier Startbatterie Magneto-Stopp-System für St...