Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: transportfahrwerke gks
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Transportfahrwerk

  Transportfahrwerk  (401 Angebote unter 30.870.728 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Transportfahrwerk“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Transportfahrwerk"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LX-6 Transport-Fahrwerk,6 t Tragkraft (6 Angebote) 
Tragfähigkeit max. 6 t Dieses Dreipunkt-Schwerlastfahrwerk besteht aus einem vorderen (lenkbaren) und einem hinteren (verstellbaren) Fahrwerksteil. Die Fahrwerke sind komplett einsatzfähig. Das len...
Columbus McKinnon
N13600004
€ 615,02*
pro Stück
 
 Stück
Schwerlastfahrwerk TS, Tragfähigkeit:20000kg (1 Angebot) 
Äußerst flexibel und ohne großen Aufwand schwere Lasten sicher und wendig bewegen - mit dem Transporfahrwerk STF ist das keine Schwierigkeit. Das tragfähige Lenkfahrwerk zeigt sich mit abriebfesten...
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730701
€ 1.194,31*
pro Stück
 
 Stück
Fahrwerk, lenkbar, Tragfähigkeit 3000 kg. (1 Angebot) 
Fahrwerk, lenkbar, Tragfähigkeit 3000 kg. Optimal geeignet zum einfachen und sicheren Transport schwerer Lasten, z.B. Maschinen. Geringer Widerstand - alle Rollen sind kugelgelagert. Transportieren...
Eurokraft
116903
€ 219,389*
pro Stück
 
 Stück
LX-12 Transport-Fahrwerk,12 t Tragkraft (6 Angebote) 
Tragfähigkeit max. 12 t Dieses Dreipunkt-Schwerlastfahrwerk besteht aus einem vorderen (lenkbaren) und einem hinteren (verstellbaren) Fahrwerksteil. Die Fahrwerke sind komplett einsatzfähig. Das le...
Columbus McKinnon
N13600005
€ 931,53*
pro Stück
 
 Stück
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 300 x 250 mm, 6 to. Tragkraft, verstellbar (18 Angebote) 
Fahrwerk für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. ...
Fetra
6951
€ 382,01*
pro Stück
 
 Stück
Schwerlastfahrwerk TS, Tragfähigkeit:30000kg (1 Angebot) 
Äußerst flexibel und ohne großen Aufwand schwere Lasten sicher und wendig bewegen - mit dem Transporfahrwerk STF ist das keine Schwierigkeit. Das tragfähige Lenkfahrwerk zeigt sich mit abriebfesten...
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730702
€ 1.429,83*
pro Stück
 
 Stück
S-60 Schwerlastfahrwerk Steerman (5 Angebote) 
Dieses universelle Schwerlast-Transportsystem wurde für den sicheren und kostensparenden Transport von Lasten bis zu 60 t konstruiert. Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkskomponenten...
Columbus McKinnon
N13601094
€ 9.876,34*
pro Stück
 
 Stück
Schwerlastfahrwerk TS, Tragfähigkeit:60000kg (1 Angebot) 
Äußerst flexibel und ohne großen Aufwand schwere Lasten sicher und wendig bewegen - mit dem Transporfahrwerk STF ist das keine Schwierigkeit. Das tragfähige Lenkfahrwerk zeigt sich mit abriebfesten...
SHT Suhler Hebezeugtechnik
730703
€ 1.655,03*
pro Stück
 
 Stück
SX-10 Schwerlastfahrwerk Steerman (6 Angebote) 
Dieses universelle Schwerlast-Transportsystem wurde für den sicheren und kostensparenden Transport von Lasten bis zu 10 t konstruiert. Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkskomponenten...
Columbus McKinnon
N13600977
€ 2.008,52*
pro Stück
 
 Stück
fetra® Fahrwerk, Tragplatte 185 x 150 mm, 3 to. Tragkraft, lenkbar (19 Angebote) 
Fahrwerk für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. ...
Fetra
6956
€ 205,57*
pro Stück
 
 Stück
Transportfahrwerk Unicraft TF 12 (5 Angebote) 
Für den leichten und sicheren Transport schwerer Gegenstände und Maschinen Mit drehbar gelagerter Tragplatte (bei TF 3 einfach, bei TF 6 und TF 12 zweifach) und Zugdeichsel für einfaches Manövriere...
Stürmer Maschinen
6191120
€ 428,15*
pro Stück
 
 Stück
Schwerlastrollen SLR6t (2 Angebote) 
Mit den Schwerlastrollen transportieren Sie auf einfache Weise Maschinen, Geräte und Möbel mit einem Gesamtgewicht von bis zu 24.000 kg. Bei allen Modellen der Schwerlastrollen ist die Plattform mi...
HanseLifter
SLR6T
€ 393,12*
pro Stück
 
 Stück
Fahrwerk verstellb.Trgf.12 t 12 Lastrollen (1 Angebot) 
verstellbar · stabile Stahl- Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, brillantblau, RAL 5007 · Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage · große kugelgelagerte Nylonrollen · ab 24 t mit kugelgela...
Fetra
6952
€ 604,1036*
pro Stück
 
 Stück
WAGNER Transporthilfe QUADRAT - verstellbar 46-66 x 5 cm, TK 408486-YY (2 Angebote) 
WAGNER Transporthilfe QUADRAT - verstellbar 46-66 x 5 cm, TK 220 Kg Ladefläche aus pulverbeschichtetem Stahl und hochwertigem Kunststoff Tragflächengröße 460 - 660 mm ausziehbar, Höhe 50 mm, Tragkr...
Wagner System
20119501
€ 59,89*
pro Stück
 
 Stück
REMA Schwere Transportfahrwerk TRS-120 (1 Angebot) 
Die REMA Transportfahrwerke mit Nylon-Rollen (TRS 30 und TRS 60) beschädigen den Boden während des Transportes nicht. Das Modell TRS-120 hat serienmässig Stahlrollen. Die Plattform auf dem Lenkfahr...
Rema
€ 616,94*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   27   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Transportfahrwerk
^

Das Transportfahrwerk sorgt für einen innerbetrieblichen Transport

Das Transportfahrwerk ist ein flexibles Fahrwerk für Schwerlasten für den innerbetrieblichen Einsatz. Seine Traglast von bis zu 60 Tonnen erreicht es durch die Verwendung eines lenkbaren und eines verstellbaren Fahrwerkes, das gleichmäßig mit dem Transportgut belastet sind.

Die Transportfahrwerke im Einsatz

Das Transportfahrwerk besteht aus mehreren Rollen, einem Gehäuse und einer Auflagefläche. Für den Transport eines Lastgutes werden meist zwei Fahrwerke benötigt. In der Transportrichtung ist ein Fahrwerk mit beweglichen Rollen und Lenkstange sinnvoll. Entgegengesetzt liegt die Last auf einem starren Fahrwerk, das mit einer Stange verbunden ist. Im Zusammenspiel mehrerer Fahrwerke addieren sich die Traglasten.

Welches Lastgut kann mit dem Transportfahrwerk bewegt werden?

Das Transportfahrwerk stellt Anforderungen an das Gewicht, die Unterseite und die Abmaße des Lastgutes. Das Gewicht des zu transportierenden Gutes darf maximal der Traglast des Fahrwerkes entsprechen. Da das eingesetzte Transportfahrwerk in der Regel aus zwei einzelnen Fahrwerken besteht, addiert sich deren Traglast. Die individuelle Traglast wird auch vom Boden bestimmt, auf dem die Last transportier werden soll. Der Boden muss eben und frei von Löchern oder Neigungen sein. Während des Transportes liegt die Last punktuell auf den Fahrwerken. Daher sollte der Unterboden robust genug sein um durch die Fahrwerke nicht eingedellt zu werden. Die Maße bestimmen über die Anzahl der Fahrwerke.

Sicherheitshinweise für den Einsatz von Transportfahrwerken

Jeder Einsatz des Transportfahrwerkes stellt Mindestanforderungen an die persönliche Schutzausrüstung. Zu der Ausrüstung zählen Sicherheitsschuhe, die mindestens der Norm EN 345 entsprechen. Trotz dieser Ausrüstung sollten die Füße nicht unter die Last gestellt werden. Auch von einem Greifen unter die angehobene Last ist dringend abzuraten. Die Transportfahrwerke dürfen nicht mit einer Last bewegt werden, die oberhalb ihrer individuellen Tragfähigkeit liegt. Dies gilt auch für die Belastung im Ruhezustand. Die allgemeinen Sicherheitshinweise und die spezifischen Herstellerhinweise der Bedienungsanleitung sollten bei jeder Verwendung beachtet werden. Dies garantiert einen möglichst sicheren Transport und vermeidet Sach- und Personenschäden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.