Litzendraht Netzwerkkabel für strukturierte Gebäudeverkabelung Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern Kabel für eine strukturierte Gebäudeverk...
Das Duplex Verlegekabel wird in einer Trommel-Box zum einfachen entnehmen der erforderlichen Länge ausgeliefert. Die Verpackung besteht aus einer Kunststoffrolle auf der das Datenkabel aufgerollt i...
Draka Installationskabel für den Außenbereich U15900 SS22 C7 S/FTP 4P PE 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.7A für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1500 MHz. Mit Foli...
J-2Y(ST)Y 6x2x0,6 S Fernmelde-InnenkabelISDN-fähiges Innenkabel zur Übertragung von Daten bis 16 MHz, für alle Token Ring und Ethernet 10BaseT-Anwendungen. Es ist zur Übertragung analoger und digit...
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
Ethernetkabel der Kategorie 5, Klasse D für hochflexible Anwendungen Industrial Ethernet Leitung Cat.5 für Torsionsapplikationen (± 180°); 2 paarig; Außenmantel PUR mit AWM-Zulassung; Aufbau 2x2xAW...