Kabeltyp USB 3.0 (geschirmt, PVC) - Kategorie USB 3.0 - Anschluss Seite A Typ A(Stecker) - Anschluss Seite B Typ MicroB(Stecker) - Besonderheit Kabel in Synergy21 Blisterverpackung
OtterBox Micro USB Cable 2 metre Allgemeine Infromationen über die Serie - OtterBox Accessory: Mobilzubehör der Premium-Klasse, Modernes Design, robuste Bauweise für lange Haltbarkeit, Strengen Tes...
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit micro B Buchse, z....
Lässt sich an beliebige USB-2.0-Anschlüsse anschließen, um Mobilgeräte zu laden - Synchronisiert Musik und Bilder in Sekundenschnelle vom bzw. auf den Laptop - Kompatibel mit den meisten Geräten mi...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: Buccaneer 4000 Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Micro-B-Stecke...
ROLINE GOLD USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metallsteckergehäuse ROLINE Gold Kabel mit vergoldeten Kontakten und goldenem Me...
Einfaches Plug-and-Play für Festplattengehäuse, Drucker, Modems, Kameras und andere SuperSpeed-USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel bietet eine Übertragungsrate von bis zu 4.8 Gb/s, wenn es mit einem...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB A und EASY-Micro USB Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet w...
Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen. Anthra Line USB 3.2-Ka...
Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet über größere Entfernungen Sind Sie es satt, an die Wand gefesselt zu sein, wenn Sie Telefon oder Tablet laden und verwende...
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte mit diesem hochwertigen weißen USB 2.0-Ersatzkabel über große Entfernungen. Das 2 m lange weiße USB-auf-Micro USB-Kabel USBPAUB2MW ist mit schla...