Kabeltyp USB 3.0 (geschirmt, PVC) - Kategorie USB 3.0 - Anschluss Seite A Typ A(Stecker) - Anschluss Seite B Typ MicroB(Stecker) - Besonderheit Kabel in Synergy21 Blisterverpackung
OtterBox Micro USB Cable 2 metre Allgemeine Infromationen über die Serie - OtterBox Accessory: Mobilzubehör der Premium-Klasse, Modernes Design, robuste Bauweise für lange Haltbarkeit, Strengen Tes...
USB 2.0 Anschlusskabel Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit micro B Buchse, z....
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker...
Lässt sich an beliebige USB-2.0-Anschlüsse anschließen, um Mobilgeräte zu laden - Synchronisiert Musik und Bilder in Sekundenschnelle vom bzw. auf den Laptop - Kompatibel mit den meisten Geräten mi...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: Buccaneer 4000 Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Micro-B-Stecke...
Einfaches Plug-and-Play für Festplattengehäuse, Drucker, Modems, Kameras und andere SuperSpeed-USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel bietet eine Übertragungsrate von bis zu 4.8 Gb/s, wenn es mit einem...
ROLINE GOLD USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metallsteckergehäuse ROLINE Gold Kabel mit vergoldeten Kontakten und goldenem Me...
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte mit diesem hochwertigen weißen USB 2.0-Ersatzkabel über große Entfernungen. Das 2 m lange weiße USB-auf-Micro USB-Kabel USBPAUB2MW ist mit schla...
Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet über größere Entfernungen Sind Sie es satt, an die Wand gefesselt zu sein, wenn Sie Telefon oder Tablet laden und verwende...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem Micro USB 3.0 Anschluss an einen PC oder ein Notebook mit einem freien USB Port anzuschließen. Die Schrauben des Micro USB 3.0 Stec...
Dieses Delock USB Daten- und Ladekabel dient zum Anschluss an eine Standard USB A Schnittstelle. Somit können Sie schnell und einfach ein Handy mit Micro USB Anschluss aufladen sowie Daten übertrag...
Stellen Sie Ihre USB 3.2 Gen1 Micro-Geräte mit weniger Kabelgewirr und gemäß Ihren Konfigurationsanforderungen auf, mit einem dünnen, flexibleren Kabel Mithilfe dieses schlanken, stabilen USB 3.2 G...