Kabellänge - Imperial: 9.8 ft Kabellänge - Metrisch: 3 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: Buccaneer 4000 Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Micro-B-Stecke...
Verbinden Sie Mobiltelefone, GPS-Systeme, PDAs und Digitalkameras über den Micro-USB-Anschluss Ihres Computers oder eines anderen USB-Geräts. Der Micro-USB-Anschluss ist kleiner und dünner als der ...
Das ausziehbare USB 2.0 zu Micro USB Anschlusskabel ist ein idealer Begleiter für unterwegs. Durch die clevere Technologie des Kabels, brauchen Sie sich nun keine Sorgen mehr um das Verknoten der K...
Hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Handy in Höchstgeschwindigkeit laden - Maximale Kompatibilität für alle Handys, Tablets und andere Geräte mit...
Einfaches Plug-and-Play für Festplattengehäuse, Drucker, Modems, Kameras und andere SuperSpeed-USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel bietet eine Übertragungsrate von bis zu 4.8 Gb/s, wenn es mit einem...
USB 2.0 Kabel mit einem gewinkelten reversiblen USB Typ A Stecker und einem gewinkelten USB Micro B Stecker zum Anschluss mobiler Geräte Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Dig...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum An...
Einfaches Plug-and-Play für Festplattengehäuse, Drucker, Modems, Kameras und andere SuperSpeed-USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel bietet eine Übertragungsrate von bis zu 4.8 Gb/s, wenn es mit einem...
Ob für das Laden von Handys oder Datentransfer, das USB 2.0 zu Micro USB "Style" Anschlusskabel eignet sich hervorragend dafür. Ganz einfach anschließen und schon ist Synchronisieren eine Leichtigk...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an Micro-B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die p...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB A und EASY-Micro USB Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet w...
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft Kabellänge - Metrisch: 5 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Micro-B-Stecker Elektronis...