passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner - SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s – 10-mal schneller als USB 2.0 - ungestörter Signalfluss durch reine Kupferleiter und 2-fach...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel (Farbe: Grau) aus dem Cable-Line-Konzept si...
shiverpeaks®-BASIC-S--USB Kabel, Typ A Stecker mit Ferrit auf Typ B Stecker, HIGH SPEED, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 5,0m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine exter...
USB 4.0 Typ-C Anschlusskabel Unterstützt folgende Übertragungsarten Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion Produktvorteile: Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbit/s Unterstützt USB Po...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperforma...
Dieses USB Extender Set von Delock kann USB Daten mit 5 oder 10 Gbps über ein Multimode LC Duplex Netzwerkkabel übertragen. Dabei ist eine maximale Länge von 100 m möglich. Hinweis Der Extender ist...
Das USB 3.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüssen ...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections® bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit ...