USB-Anschlusskabel - 3m (A-B Typ) grau 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
USB-Anschlusskabel - 5m (A-B Typ) grau 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 3.0 Mantelfarbe: Blau Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische Ke...
Synergy 21 Kabel USB 3.1 C St> 3.0m** 10G/5A Gen 2 E-Marker Chip aktives Digital/Daten Netzwerk Strom/Netzteil 3 m Synergy 21 Kabel USB 3.1 C St> 3.0m** 10G/5A Gen 2 E–Marker Chip aktives Digital/D...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Grau Produktpalette: ECUSBAB Series Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Ele...
Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1,0 m) und AWG30 / AWG24 (1,8 - 5,0 m). Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.
DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - B St/St, 0.5m, schwarz - Kabel-Kabel - Anschlüsse: USB Typ A und USB Typ B - Farbe: schwarz, Länge: 0,5m - Daten-Transferrate mit bis zu 480 Mbit/s - Zum Ans...
DIGITUS USB 2.0 Anschlusskabel, Typ A - B St/St, 1.8m, schwarz - Kabel-Kabel - Anschlüsse: USB Typ A und USB Typ B - Farbe: schwarz, Länge: 1,8m - Daten-Transferrate mit bis zu 480 Mbit/s - Zum Ans...