Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker...
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Micro-B-Stecker Elektronisc...
Der Akyga® AK-AD-34-Adapter ist ein praktisches Micro-USB-Stromkabel mit Datenübertragung, das lange und verwickelte Kabel leicht ersetzen kann. Dies kann praktisch sein, wenn Sie nicht zu Hause si...
2er Pack USB 2.0 Kabel USB-A/Micro-USB, 0,3 m Standard-Anschlusskabel für viele Smartphones, Mediaplayer, Tablet-PCs usw. USB-A Stecker auf Micro-B Stecker. Länge 0,3 Standard-Anschlusskabel für vi...
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker...
Kabeltyp USB 2.0 (geschirmt, PVC), - Kategorie USB 2.0, - Anschluss Seite A Typ A(Stecker) - Anschluss Seite B Typ MicroB(Stecker), 5-Pol - Besonderheit Kabel in Synergy21 Blisterverpackung
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und USB-C™ Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werde...
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker...
USB 2.0 Anschlusskabel USB A Stecker an Micro-B Stecker Zum Anschluss z. B. von Mobilgeräten, USB Festplatten, USB Grafikkarten etc. mit USB Micro-B Anschluss an einen PC mit USB Typ A Buchse Für D...