Anschlusskabel USB 3.0 Stecker A an Stecker Micro B, schwarz, 1m, Good Connections Eigenschaften: - USB A Stecker - USB B Micro Stecker. - Vergossene Gehäuse. - Doppelt geschirmt. - USB 3.0 konform...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und EASY-USB Micro-B Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwe...
Das praktische RealPower Micro-USB cable ermöglicht, dank seiner Länge von 60 cm, einen flexiblen und unkomplizierten Anschluss von Smartphone, Tablet und anderen mobilen Geräten. So ist das schwar...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen. Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wi...
Dieses Kabel von Delock kann zur Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung und zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchsen lassen sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slot...
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 3.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-B-Stecker auf Micro-B-Stecker Elektronische...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und EASY-USB Micro-B Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwe...
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft Kabellänge - Metrisch: 3 m USB-Version: USB 3.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Blau Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-B-Stecker auf Micro-B-Stecker Elektronische ...
USB 3.0 Anschlusskabel, A/St - micro B/St Die gute Abschirmung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-3.0-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss ex...