Das USB A-B Kabel ist für Datenübertragungen bis zu 480 MBit/s ausgelegt. Durch den USB-B Stecker, kann das Kabel für den Anschluss von z.B. Drucker, Scanner, USB-Hub, externe Festplatten etc. verw...
EATON TRIPPLITE USB 2.0 A/B Cable M/M 6ft. 1,83m Tripp Lite 6ft USB Cable Hi-Speed Gold Shielded USB 2.0 A/B Male / Male 6' - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 1.8 m - Schwarz
Verbinden Sie USB 3.0 Geräte mit diesem hochwertigen USB 3.0 zertifizierten Kabel Das 1 Meter lange USB 3.0 A-auf-B-Kabel USB3CAB1M ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwischen Peripheriegeräten...
SuperSpeed USB ist 10-mal schneller als Hi-Speed USB, mit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s. SuperSpee USB ist eine Sync-N-Go-Technologie, die die Wartezeit für den Benutzer minimiert SuperSpee...