Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem USB 2.0 Typ B Anschluss an einen PC oder ein Notebook mit einem freien USB Port anzuschließen. Die Schrauben des USB B Steckers gew...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum An...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kup...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kup...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel (Farbe: Grau) aus dem Cable-Line-Konzept si...
- USB 3.0 Standard - Maximale Datenübertragung: 572 MBit/s - USB-A auf USB-B Stecker - Kompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 - Länge: 0,5 Meter - Farbe: blau
BASIC-S--USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ B Stecker, 3.0, blau, 0,5m · Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker · USB Standard: USB 3.0 · Übertragungsrate: 5000 Mbit/s · Haube: vergossen · Schirmu...
BASIC-S--USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ B Stecker, 3.0, blau, 1,8m · Anschlüsse: USB A Stecker - USB B Stecker · USB Standard: USB 3.0 · Übertragungsrate: 5000 Mbit/s · Haube: vergossen · Schirmu...