Minimieren Sie Unordnung, und platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels Drückt das übliche USB 3.0-Kabel gegen die externe...
Im Gegensatz zu den meisten Ladekabeln sind die Kabel von dbramante1928 aus 100% recyceltem Kunststoff hergestellt und zu 100% recycelbar. Mit diesem USB-A zu MFI Lightning 1,2m Kabel können Sie si...
Produktinformationen "USB 2.0 AM/BM Aktives Repeaterkabel, 15m, schwarz" von LogiLink Der USB-2.0-Hub mit aktivem Repeaterkabel, ermöglicht Ihnen ein USB Gerät mit einer Entfernung bis zu 15m zu ve...
Laden Sie neuere Telefone und Tablets effizient mit bis zu 2,4 Ampere Strom Mit 0,2mm² Draht bietet Ihnen dieses Micro-USB-Kabel den gesamten Strom, den Sie benötigen, um Ihre Mobilgeräte schneller...
Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von USB Geräten mit einem Micro USB Anschluss an die USB A Buchse eines PCs oder Notebooks. Durch einen im Kabel integrierten Draht kann das ShapeCable i...
Produktinformationen "USB 2.0 AM/BM Aktives Repeaterkabel, 20m, schwarz" von LogiLink Der USB-2.0-Hub mit aktivem Repeaterkabel, ermöglicht Ihnen ein USB Gerät mit einer Entfernung bis zu 20m zu ve...
Dieses 0,05/0,25 mm²-Micro-USB-Kabel ist mit einem 0,25 mm²-Draht ausgestattet, um die gesamte Leistung zu bieten, die Sie zum schnelleren Laden Ihrer Mobilgeräte benötigen. Zudem ist der rechtsgew...
Dieses USB Y-Kabel von Delock dient zum internen Anschluss an einen freien USB 3.0 oder USB 2.0 Pfostenstecker auf einem Mainboard. Es erweitert das System um zwei USB 3.0 A Buchsen. Somit können d...