USB 2.0 Kabel mit einem Typ A und einem Micro B Stecker USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro B USB Anschluss Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys, MP...
Für die Verbindung von modernen USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Geräten die mit den Mikrosteckern ausgerüstet sind. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in guter Qualität mit verbesserter Schirmung. Ho...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in der neuen SuperSpeed Qualität erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung Mit d...
3-in-1 USB Ladekabel | geflochten | Apple MFi zertifiziert | iPhone Kabel | USB 2.0 Dieses USB-Multiladekabel ist eine Einzelkabellösung, mit der Sie Ihre Apple Lightning- oder Android-Geräte ganz ...
MFi Zertifizierung Schick und widerstandsfähig Leistungsstark MFi Zertifizierung Das 4smarts RapidCord Lightning Kabel ist die ultimative Verbindung für alle kompakten und tragbaren Geräte mit Appl...
Schluss mit Entfernungsbeschränkungen beim Anschluss von USB-Geräten Nutzen Sie aktive Anschlusskabel von Manhattan um den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an fast jeder beliebigen...
Kurzbeschreibung Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer ...
Dieses Kabel von Delock können Sie mit der Micro USB 3.0 Buchse Ihres Samsung Galaxy Note 3 verbinden und z. B. HDDs, Speichersticks etc. mit einer Standard USB Schnittstelle anschließen. Die OTG F...
Hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Handy in Höchstgeschwindigkeit laden - Maximale Kompatibilität für alle Handys, Tablets und andere Geräte mit...
Kabeltyp USB 3.0 (geschirmt, PVC), - Kategorie USB 3.0, - Anschluss Seite A Typ A(Stecker) - Anschluss Seite B Typ B(Stecker) - Kabellänge 5 m - Kabelfarbe Schwarz
Zur Stromversorgung und Datenübertragung unterstützen unsere USB-Verbindungskabel Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets und vieles mehr. Das Goobay USB-Kabel ermöglicht eine störungsfre...
Das nevox USB Type C Kabel ist USB-IF zertifiziert und geprüft. Durch den 56KΩ (TYPE C Standart) Pull-Up-Widerstand werden ihre Geräte zuverlässig geschützt, eine sichere Aufladung oder Datenübert...