Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und EASY-USB Micro-B Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwe...
Das equip® USB Kabel Typ A Stecker auf Typ A Stecker ist hochwertig, mit doppelter Abschirmung, gefertigt und ermöglicht ultraschnelle und fehlerfreie Datenübertragungen für Top Performance. Einfac...
Ideales Daten- und Ladekabel - 100% MFI-zerfiziert, kompatibel mit allen Lightning-Geräten - MFI-Zertifizierung - Kompatibel mit allen Lightning-Geräten (C89 Chipsatz) - Unterstützt Fast Charging f...
KOMPATIBEL Das Kabel ist vollständig kompatibel mit allen Apple Geräten, die über Lightning- bzw. USB-C- Anschlüsse verfügen. LANGLEBIG Die Kabelummantellung aus robustem und stra- pazierfähi...
Warum V7 Kabel?+ Auswahl - Wählen Sie aus einer umfangreichen Palette an Längen- und Farboptionen. + Preis - V7 Kabel bieten ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungsverhältnis in bester Markenqual...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Kabel, Typ=RND 765-00080, Geschwindigkeit max. (Daten)=-999, Länge=1.8 m, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Schwarz, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer,...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem Micro USB Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker...
Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Ihren USB 2.0-Geräten um bis zu 20 m Das 20 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB65AC enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise, sodass es über die Reichweite vo...
Mit diesem USB Kabel können Sie Ihr Smartphone mit USB Type-C Buchse schnell und einfach aufladen und synchronisieren. USB 2.0 geeignet bis zu 2A Farbe: schwarz Länge: 1,17m