Hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Handy in Höchstgeschwindigkeit laden - Maximale Kompatibilität für alle Handys, Tablets und andere Geräte mit...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und EASY-USB Micro-B Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwe...
Das Equip USB Typ A Stecker-zu-Typ-B-Stecker-Kabel ist hochwertig mit doppelter Abschirmung, um ultraschnelle und fehlerfreie Datenübertragungen für Spitzenleistungen zu ermöglichen. Schließen Sie ...
Das flexible und gewickelte Design sorgt für ein Arbeiten und Laden ohne lästigen Kabelsalat. Das Spiralkabel lässt sich von 38cm bis 80cm auseinander ziehen und bietet dir somit flexible Einsatzmö...
Aktives USB 3.1 (Gen.1) Verbindungskabel - schwarz - 20,0m Das aktive, bi-direktionale SuperSpeed USB 3.1 (Gen.1) USB-A / USB-B Verbindungskabel ist ein unverzichtbares Zubehör für PC und Mac Benut...
• USB 3.0 Typ A Stecker auf USB 3.0 Micro B Stecker • Verbindung eines USB-Gerätes mit einem SuperSpeed USB Hub oder mit einem SuperSpeed Computer • Unterstützt Geschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s • ...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperforma...
USB 3.0 Anschlusskabel, A/St - micro B/St Die gute Abschirmung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-3.0-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. Zum Anschluss ex...