Verbinden Sie Mobiltelefone, GPS-Systeme, PDAs und Digitalkameras über den Micro-USB-Anschluss Ihres Computers oder eines anderen USB-Geräts. Der Micro-USB-Anschluss ist kleiner und dünner als der ...
Hochwertiges USB 2.0 A auf Mini Kabel - Anschluss 1: USB A male - Anschluss 2: USB Mini 5-Pin male - Übertragung von Daten - Max. Übertragungsrate: 480 Mbps - Doppelt geschirmt - Genormt nach UL-27...
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 3.1 Produktpalette: Buccaneer 4000 Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-C-Stecker...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections® verbindet ihre USB-C™ Geräte, beispielsweise ihr Smartphone, mit Geräten die über eine USB-A Buchse verfügen, beispielsweise ihrem Notebook oder Com...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperforma...
USB 2.0 Kabel, InLine®, A an B USB Typ A Stecker an USB Typ B Stecker vergoldete Kontakte abwärtskompatibel zum USB1.1 Farbe: weiß mit Ferritkern (A-Seite) 2xAWG24+2xAWG28
Das Kabel USB 2.0 A auf Micro-B sorgt für eine zuverlässige Konnektivität für Geräte wie Smartphones, Tablets und PC-Peripheriegeräte. Das Kabel eignet sich ausgezeichnet zum Aufladen von Android-T...
Schließen Sie USB 3.2 Gen1-Geräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an Das 1 m lange schwarze USB 3.2 Gen 1 A-auf-B-Kabel USB3SAB1MRA ist mit einem rechtsgewinkelten USB A-Stecker ver...
Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Stecker - USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel - Übertragungsrate: 5000 Mbit/s - Haube: vergossen - Schirmung: Geflecht und Folie - Aufbau: Power 7x0,20mm...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Grau Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische Ke...
Der Lindy USB Typ C Chipkartenleser erlaubt den Zugriff auf eine Vielzahl von Chipkarten von einem PC oder Mac-Computer mit USB-Anschluss Typ C. Er unterstützt relevante Industriestandards wie z.B....