Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen. Anthra Line USB 3.2-K...
Das InLine® USB 2in1 Y-Ladekabel ist ein praktisches Ladekabel, das speziell entwickelt wurde, um zwei USB-C-Geräte gleichzeitig von einer USB-A-Quelle aus aufzuladen. Mit seinem einzigartigen Y-De...
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock zeichnet sich besonders durch seinen abgewinkelten USB mini-B Stecker aus und eignet sich für den Anschluss mobiler Geräte wie z.B. Festplattengehäuse, Digitalkamera...
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker Elektronische...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line USB 3.1 Typ C Stecker an A Stecker-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösunge...
Einfaches Plug-and-Play für Festplattengehäuse, Drucker, Modems, Kameras und andere SuperSpeed-USB-Peripheriegeräte. Dieses Kabel bietet eine Übertragungsrate von bis zu 4.8 Gb/s, wenn es mit einem...
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen. Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wi...
für alle USB-A 2.0 / 3.0 / 3.1 Gen1 / 1.1 / 1.0 Anschlüsse MFi zertifiziert "Made for iPhone, iPad, iPod" zertifiziertLadekabel für Apple-Geräte Mit dem USB Sync- & Ladekabel für Apple iPhone, Ap...
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft Kabellänge - Metrisch: 5 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Micro-B-Stecker Elektronis...
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock zeichnet sich besonders durch seinen abgewinkelten USB mini-B Stecker aus und eignet sich für den Anschluss diverser Geräte mit mini USB Schnittstelle, insbesondere ...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische...