USB 3.0 Anschlusskabel mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5 Gbps und einer Stromversorgung von bis zu 900 mA. Es entspricht dem USB 3.0 Standard mit einer Kabelstärke von AWG 28. Das Kabel ist...
USB Type-C™ Verbindungskabel, Typ C auf A Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung Unterstütz...
USB 2.0 Highspeed-Kabel aus halogenfreiem TPE-Material in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentran...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel aus halogenfreiem TPE-Material in SuperSpeed Qualität erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s. ROLINE USB 3.0 / USB 3.2 GEN 1 KABEL TYP A-STECKER AUF TYP C-STECK...
Produktinformationen "USB 3.2 Gen1x1 Kabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 1m" von LogiLink Mit dem USB 3.2 Gen1x1 Kabel von LogiLink können Sie ganz nach Belieben Ihre USB-C Geräte laden oder Da...
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen...
Mit dem USB 3.2 Gen1x1 Kabel von LogiLink können Sie ganz nach Belieben Ihre USB-C Geräte laden oder Daten wie Fotos, Videos, Musik oder andere Daten synchronisieren. Und das Ganze bei einer Datenü...
USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen...
Schließen Sie nahezu alle gängigen Smartphones oder Tablets mittels Apple Lightning, USB Typ C oder USB Micro B Stecker an beispielsweise Ihren PC oder ein Netzteil an - geeignet zum Laden und für ...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in der neuen SuperSpeed Qualität erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung Mit d...
USB 2.0 Kabel mit einem Typ A und einem Micro B Stecker USB Kabel mit einem Typ A und einem Micro B USB Anschluss Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras, Handys, MP...
Für die Verbindung von modernen USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Geräten die mit den Mikrosteckern ausgerüstet sind. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in guter Qualität mit verbesserter Schirmung. Ho...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in der neuen SuperSpeed Qualität erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung Mit d...