So stylisch kann Laden und Synchronisieren sein: Mit diesem Micro-USB-Kabel mit schicker und robuster Metallummantelung haben Sie lange Freude an Ihrem Ladekabel. - hochwertiges Schnellladekabel: i...
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Smartphone, Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker...
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock zeichnet sich besonders durch seinen abgewinkelten USB micro-B Stecker aus und eignet sich für den Anschluss mobiler Geräte wie z.B. Handys / Smartphones, Digitalkam...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Lässt sich an beliebige USB-2.0-Anschlüsse anschließen, um Mobilgeräte zu laden - Synchronisiert Musik und Bilder in Sekundenschnelle vom bzw. auf den Laptop - Kompatibel mit den meisten Geräten mi...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kup...
Das Kabel USB 2.0 A auf Micro-B sorgt für eine zuverlässige Konnektivität für Geräte wie Smartphones, Tablets und PC-Peripheriegeräte. Das Kabel eignet sich ausgezeichnet zum Aufladen von Android-T...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: Buccaneer 4000 Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Micro-B-Stecke...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kup...
ROLINE GOLD USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metallsteckergehäuse ROLINE Gold Kabel mit vergoldeten Kontakten und goldenem Me...
Universell kompatibles, hochwertiges Synchronisations- und Ladekabel mit den beliebtesten Android- und Windows-Smartphones, Tablets und anderen Geräten.