Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock können Sie an einen aktiven USB Port anschließen und dient zur Verlängerung der USB Schnittstelle um 30 m. Der höhere Querschnitt der Stromleitung und Datenleitung g...
Schließen Sie USB 2.0 Geräte an einen USB-Hub oder an Ihren Computer an Das 2 m USB 2.0-Kabel USB2AA2M verfügt über zwei USB A-Stecker und ist eine zuverlässige Möglichkeit, Ihren PC mit einem USB-...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Dieses Kabel dient zur Verlängerung Ihrer USB 2.0 Verbindung um ca. 50 cm und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Durch einen im Kabel integrierten Draht kann das ShapeCable in jed...
Dieses USB Kabel von Delock dient zum Anschluss von USB Geräten, wie z. B. einer Webcam oder eines Druckers, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist besonders dünn und kann ...
Der Delock USB Konverter trennt die elektrische Verbindung zwischen Host-PC und USB-Gerät. Durch die galvanische Trennung werden Störgeräusche im Audiobereich und ungenaue Messergebnisse in der Lab...
Dieses USB 3.0 Y-Kabel von Delock ermöglicht Ihnen mit Hilfe eines optionalen USB Anschlusskabels die Verbindung eines USB 3.0 Geräts, wie z. B. eines 2.5″ HDD Gehäuses, Hubs oder Card Readers, mit...
Dieses Kabel dient zur Verlängerung Ihrer USB 3.0 Verbindung um ca. 15 cm und kann z.B. beim Anschluss diverser USB 3.0 Geräte verwendet werden. Da die USB-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorg...
Dieses USB Kabel von Delock dient zum Anschluss diverser USB Geräte an einen USB Port. Es lässt sich aufgrund des Spiralkabels einfach verstauen und nimmt, im Gegensatz zu herkömmlichen Kabeln, wen...
Dieses USB 3.0 Kabel dient zum Anschluss sowie zur zusätzlichen Spannungsversorgung Ihrer USB 3.0 Geräte, wie z.B. externes 2.5 oder 3.5 HDD Gehäuse an Ihr Notebook oder Ihren PC. Somit benötigen S...