Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker und Buchse, kann in beide Richtungen in eine USB-A Buchse gesteckt werden. Es ist weiterhin möglich einen USB Stecker in beiden Richtungen an die EASY-...
USB Daten- und Ladekabel aus Kunststoff Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden mit bis zu 2.4 A und synchronisieren Ihrer Daten mit bis zu 480 Mbit/s. Die S...
Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchsen lassen sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker und Buchse, kann in beide Richtungen in eine USB-A Buchse gesteckt werden. Es ist weiterhin möglich einen USB Stecker in beiden Richtungen an die EASY-...
USB Stecker Typ A an Stecker Typ A kompatibel zum USB 2.0 Standard Farbe: schwarzvergoldete Kontakte 2x AWG24 + 2x AWG28 Kupfer doppelt Geschirmt im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
Das USB-C 3.2 Gen1 Verlängerungskabel ermöglicht es Ihnen, ein USB-C Kabel um 2 Meter zu verlängern. Das AC7412 hat eine maximale Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbps. Der AC7412 unterstützt 60W ...
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft Kabellänge - Metrisch: 5 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker Elektronisch...