Entspricht dem WLAN- Standard IEEE 802.11ac und ist abwärtskompatibel zu den WLAN-Standards 802.11a/b/g/n - Dual- Band für 2,4 GHz & 5 GHz - Maximale WLAN Geschwindigkeit von bis zu 150Mbps (2,4GHz...
Der WiFi 6E Spitzenreiter ASUS bietet eine Komplettlösung für den neuesten WiFi 6E-Standard, vom Router bis zur Wireless PCIe®-Karte. Mit sorgfältig entwickelter Technik und unterstützender Softwar...
Der EW-7822UTC ist ein AC1200 USB 3.0 Adapter, für die Verbindung mit einem it einem 11ac MU-MIMO (Multiple User - Multiple Input Multiple Output) Router. Ebenfalls ist er geeignet zum Upgrade eine...
Ultra schnell 1200 MBit/s 11ac Dual Band (5G und 2.4G), kabellos, ideal für flüssiges HD Streaming, Gaming und Social Networking. WPS, 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK und WPA2-PSK (TKIP/AES) Vers...
Renkforce RF-WFD-300 WLAN Stick USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 1900 MBit/s USB WIFI DONGLE 1900AC Dual Band AC1900 WLAN-Geschwindigkeit über zwei Frequenzbänder (2,4 und 5 GHz) Sehr hohe Reichweite und st...
Renkforce RF-WLS-100 WLAN Stick USB 2.0 150 MBit/s Renkforce RF-WLS-100 WLAN Stick, USB 2.0, 150 MBit/s, schwarz Stattet Laptops oder Computer mit einer WLAN-Funktion aus. Auch als WLAN-Hotspot kon...
Highpower USB 802.11b+g+n WiFi-Adapter Einfach Filme und Musik übertragen, Datentransferraten von bis zu 300 Mbps Der Highpower WiFi-Adapter ermöglicht auch eine Verbindung zu Netzwerken mit sehr s...