Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BT-3 Kfz-Batterietester 295 mm x 160 mm x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100592-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BT-3
EAN/GTIN:
     4016138519709
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
voltcraft batterietester
batterieprüfgeräte
VOLTCRAFT BT-3 Kfz-Batterietester 295 mm x 160 mm x 85 mm

Bleibatterietester Digital

Für 12 V Batterien ab 30Ah
Automatischer Testablauf

Ideales Testgerät zum schnellen und einfachen Ermitteln der Leistungsfähigkeit von 12 V Auto-/Solarbatterien. Der Batterietester belastet die Batterie mit einem hohen Strom und misst die Batteriespannung unter Last. Schlechte Batterien brechen bei Messungen unter Last zusammen und können somit in sekundenschnelle entlarvt werden. Der komplette Testvorgang wird automatisch gesteuert, d.h. Sie müssen diesen nur Starten und der Batterietester zeigt Ihnen nach ca. 10 Sekunden das Ergebnis der Messung im digital Display an. Eine Überlastung der Batterie durch zu lange Messdauer wird dadurch verhindert. Zur genauen Analyse ist der Kaltstart-Stromwert der Batterie einstellbar. Als Zusatzfunktion können Sie die Funktion der Lichtmaschine und des Anlassers überprüfen. Das tragbare Gerät ist ein unentbehrlicher Helfer u.a. für Werkstätten, im Solaranlagenbau, im Campingbereich uvm.

Technische Daten:
Empfohlene Akku-Kapazität: >30 Ah · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 295 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 295 x 160 x 85 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
295 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Akkuspannung (Detail):
12 V
Empfohlene Akku-Kapazität:
>30 Ah
Entlade-Strom:
100 A
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kfz-Batterietester
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, BT-3, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,96*
€ 62,13*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 46,75*
€ 62,14*
€ 3,50*
ab € 56,32*
€ 72,83*
6 Tage
70
Frei Haus
ab € 99,05*
€ 123,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12713955
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.