Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BT-3 Kfz-Batterietester 295mm x 160mm x 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910018541
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BT-3
EAN/GTIN:
     4016138519709
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
voltcraft batterietester
batterieprüfgeräte
VOLTCRAFT BT-3 Kfz-Batterietester 295mm x 160mm x 85mm

Für 12 V Batterien ab 30Ah
Automatischer Testablauf

Ideales Testgerät zum schnellen und einfachen Ermitteln der Leistungsfähigkeit von 12 V Auto-/Solarbatterien. Der Batterietester belastet die Batterie mit einem hohen Strom und misst die Batteriespannung unter Last. Schlechte Batterien brechen bei Messungen unter Last zusammen und können somit in sekundenschnelle entlarvt werden. Der komplette Testvorgang wird automatisch gesteuert, d.h. Sie müssen diesen nur Starten und der Batterietester zeigt Ihnen nach ca. 10 Sekunden das Ergebnis der Messung im digital Display an. Eine Überlastung der Batterie durch zu lange Messdauer wird dadurch verhindert. Zur genauen Analyse ist der Kaltstart-Stromwert der Batterie einstellbar. Als Zusatzfunktion können Sie die Funktion der Lichtmaschine und des Anlassers überprüfen. Das tragbare Gerät ist ein unentbehrlicher Helfer u.a. für Werkstätten, im Solaranlagenbau, im Campingbereich uvm.

Empf. Akkukapazität: >30 Ah
Kategorie: Kfz-Batterietester
Breite: 160 mm
Höhe: 85 mm
Produkt-Art: Kfz-Batterietester
Akkuspannung: 12 V
Entlade-Strom: 100 A
Länge (Tiefe): 295 mm
Hersteller-Nr.: BT-3
EAN: 4016138519709
Frequenzbereich: (kompensiert, u.a. moderne Schaltnetzteile, besser als TCO-Richtlinie) 5 Hz - 1000 kHz
Messgenauigkeit NF: 50/60 Hz: ± 5 %; 16 Hz - 30 kHz: ± 1 dB; 5 Hz - 1000 kHz: ± 2 dB; Isotropie-Abweichung: ± 1,5 dB; Offset ± 5 Digits
Anzeige: 3.5 stelliges LCD

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, BT-3, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,96*
€ 62,13*
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 46,75*
€ 62,14*
€ 3,50*
ab € 56,32*
€ 72,83*
Lager 1039
70
Frei Haus
ab € 99,05*
€ 123,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12713955
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.