Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clevo 6-51-P3732-010 Notebook-Netzteil 330 W 19.5 V/DC 16.9 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1091984-BP
Hersteller:
     Clevo Computer
Herst.-Nr.:
     6-51-P3732-010
EAN/GTIN:
     4052739998963
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Clevo 6-51-P3732-010 Notebook-Netzteil 330 W 19.5 V/DC 16.9 A

Notebook Netzteil LiteOn PA-1331-90

19.5 V/DC / 16.9 A
330 W Leistung
Einsatzort: Innenbereich
Eingangsspannungs-Bereich 100 - 240 V/AC
Passend für Notebooks von Asus, Clevo, MSI

Original LiteOn Netzteil für Notebooks 330 Watt

Ausstattung:
1.15 m Ausgangskabel.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 19.5 V/DC · Ausgangsspannungs-Bereich: 19.5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 16.9 A · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V/AC · Eingänge: IEC-60320 C13 · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 1262 g · Leistung: 330 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 10.0/1.0

Hinweis:
Netzkabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 100 x 44 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
16.9 A
Marke:
Clevo
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 10.0/1.0
Typ (Hersteller-Typ):
6-51-P3732-010
Eingangsspannung (num):
115 V/AC | 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
16.9 A
Ausgangsspannung:
19.5 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannungs-Bereich:
19.5 V/DC
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
330 W
Eingänge:
IEC-60320 C13
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V/AC
Gewicht:
1262 g
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, netzteil notebook hohlstecker, netzteil notebook, 4052739998963, Clevo, 6-51-P3732-010, powersupply
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,73*
€ 194,39*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 182,10*
€ 194,40*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 320,34*
€ 336,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,40*
€ 231,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,12*
€ 227,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.