Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clevo 6-51-P3732-010 Notebook-Netzteil 330W 19.5 V/DC 16.9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V090611
Hersteller:
     Clevo Computer
Herst.-Nr.:
     6-51-P3732-010
EAN/GTIN:
     4052739998963
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Original LiteOn Netzteil für Notebooks 330 Watt
Features:
19.5 V/DC / 16.9 A
330 W Leistung
Einsatzort: Innenbereich
Eingangsspannungs-Bereich 100 - 240 V/AC
Passend für Notebooks von Asus, Clevo, MSI
Hinweise:
Netzkabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Leistung:
330 W
Höhe:
44 mm
Länge:
200 mm
Breite:
100 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Typ:
Getaktet
Gewicht:
1262 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
ErP Status:
Step 2
Ausgangsspannungs-Bereich:
19.5 V/DC
Ausgangsspannung:
19.5 V/DC
Eingänge:
IEC-60320 C13
Ausgang:
Hohlstecker 10.0/1.0
Ausgangsstrom (max.):
16.9 A
Eingangsspannung:
100 - 240 V/AC
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 163,73*
€ 194,39*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 182,10*
€ 194,40*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 320,34*
€ 336,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.