Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 67 000 7476 09 67 000 7476 Buchsenkontakt AWG min.: 28 AWG max.: 24 Ni 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1172105-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 000 7476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Harting 09 67 000 7476 Buchsenkontakt AWG min.: 28 AWG max.: 24 Ni 1 St.

D-SUB Buchsenkontakt, gedreht

Technische Daten:
AWG max.: 24 · AWG min.: 28 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 500 · Kontaktmaterial: Ni · Kontaktoberfläche: Vergoldet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Herst.-Teilenr.:
09 67 000 7476
Typ (Hersteller-Typ):
09 67 000 7476
AWG max.:
24
AWG min.:
28
Kontaktmaterial:
Ni
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
500
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsenkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Harting, 09 67 000 7476, 755-3867
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,497*
€ 0,637*
100
€ 5,46*
ab € 0,4991*
€ 0,6391*
100
Frei Haus
ab € 0,5142*
€ 0,6542*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,66*
Lager 102
296
2
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0501
ab € 485,73*
Zubehör
Harting
09990000368
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.