Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1589763 Pfosten-Steckverbinder ohne Auswurfhebel Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 30 Anzahl Reihen: 2 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589763-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
TRU COMPONENTS 1589763 Pfosten-Steckverbinder ohne Auswurfhebel Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 30 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Pfosten-Steckverbinder RM 2.54 mm

Polzahl Gesamt 30
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 30 · Polzahl je Reihe: 15 · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 45.70 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: ohne Auswurfhebel · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 45.70 x 9 x 9 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
45.70 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
30
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
ohne Auswurfhebel
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
1589763
Typ (Hersteller-Typ):
F03-30 AG1-G
Nennstrom:
2 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
15
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, tru components stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 30pol, TRU COMPONENTS, 1589763, F03-30 AG1-G, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,98*
Lager 102
206
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,12*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,27*
€ 12,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.