| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-940910148036 Herst.-Nr.: 1589763 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 5er Pack TRU Components 1589763Pfosten-Steckverbinder ohne Auswurfhebel Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 30 Anzahl Reihen: 2 1St./Pack Polzahl Gesamt 30 Anzahl Reihen 2 Inhalt 1 St. Bauform: Stiftleiste, gerade Besonderheiten: ohne Auswurfhebel RM: 2.54 mm Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 15 Polzahl Gesamt: 30 Nennstrom: 2 A Kontaktmaterial: Messing Inhalt: 1 St. Anschluss: Schneid-Klemm Typ: F03-30 AG1-G Herstellerfarbe: Schwarz Länge (Tiefe): 45.70 mm Farbe: schwarz Produkt-Art: Pfosten-Steckverbinder Gehäuse-Material: PBT Höhe: 9 mm Max. Temperatur: +105 °C Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte Kategorie: Pfosten-Steckverbinder Min. Temperatur: -40 °C Breite: 9 mm Herst.-Teilenr.: 1589763 Temperaturbereich: -40 - +105 °C Hersteller-Nr.: 1589763 EAN: - - - - - - - - - Zugentlastung: bis zu +35% 100% wasserdicht
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, tru components stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 30pol, TRU COMPONENTS, 1589763, F03-30 AG1-G, wannenbuchse, wannenstecker, Pfostenstecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,59* | € 0,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,62* | € 1,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1039 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,03* | € 11,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,606* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1039 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|