Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593299 Kabelverschraubung M12 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593299-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
TRU COMPONENTS 1593299 Kabelverschraubung M12 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1 St.

Kabelverschraubung mit IP 68

Technische Daten:
Außengewinde: M12 · Gewinde-Länge: 7.9 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Klemm-Ø (max.): 6.5 mm · Klemm-Ø (min.): 3 mm · Material: Polyamid · Schutzart: IP68

Lieferumfang:
Gegenmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP68
Farbe:
schwarz
Außengewinde:
M12
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
1593299
Typ (Hersteller-Typ):
TC-AGR12L203
Klemm-Ø (max.):
6.5 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Gewinde-Länge:
7.9 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1593299, TC-AGR12L203
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,65*
Lager 102
6114
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,67*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,49*
€ 31,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.