Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G&G Toner ersetzt Samsung CLT-P406C Kompatibel Kombi-Pack Schwarz, Magenta, Cyan, Gelb 1500 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1719930-BP
Hersteller:
     G&G
Herst.-Nr.:
     15007
EAN/GTIN:
     6939385942381
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
G&G Toner ersetzt Samsung CLT-P406C Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Magenta,Cyan,Gelb 1500 Seiten 15007

G&G Tonerkassetten 4er-Pack Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb ersetzt Samsung CLT-P406C

4er-Pack: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Passform und Handhabung wie beim Original
Druckqualität auf OEM-Niveau bei deutlich geringeren Druckkosten
Laufleistungstests nach ISO
Dokumentenecht
Erkennungschips funktionieren wie beim Original
Transportsicher verpackt

G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.

Warum G&G?
- Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit
- Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm
- Vergleichbare Druckqualität wie beim Original
- Deutlich geringere Druckkosten

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: CLT-P406C · Kompatible Geräte (nur für Suche): CLP-360;CLP-360N;CLP-360ND;CLP-365;CLP-365W;CLX-3300;CLX-3305;CLX-3305FN;CLX-3305FW;CLX-3305W;Xpress;C410W;C460W;C467W;C460FW;CLP360;CLP360N;CLP360ND;CLP365;CLP365W;CLX3300;CLX3305;CLX3305FN;CLX3305FW;CLX3305W · Passend für Geräte des Herstellers: Samsung · Passend für die Modelle (Drucker): CLP 360,CLP 360 N,CLP 360 ND,CLP 365,CLP 365 W,CLX 3300,CLX 3305,CLX 3305 FN,CLX 3305 FW,CLX 3305 W,Xpress C 410 W,Xpress C 460 W,Xpress C 467 W,Xpress C 460 FW · Seiten-Reichweite (Farbe): 1000 Seiten · Seiten-Reichweite (Schwarz): 1500 Seiten · Seitenreichweite max.: 1500 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Magenta,Cyan,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tonerkassette · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Kompatible Geräte (nur für Suche):
CLP-360;CLP-360N;CLP-360ND;CLP-365;CLP-365W;CLX-3300;CLX-3305;CLX-3305FN;CLX-3305FW;CLX-3305W;Xpress;C410W;C460W;C467W;C460FW;CLP360;CLP360N;CLP360ND;CLP365;CLP365W;CLX3300;CLX3305;CLX3305FN;CLX3305FW;CLX3305W
Passend für die Modelle:
CLP 360|ツ| CLP 360 N|ツ| CLP 360 ND|ツ| CLP 365|ツ| CLP 365 W|ツ| CLX 3300|ツ| CLX 3305|ツ| CLX 3305 FN|ツ| CLX 3305 FW|ツ| CLX 3305 W|ツ| Xpress C 410 W|ツ| Xpress C 460 FW|ツ| Xpress C 460 W|ツ| Xpress C 467 W
Marke:
G&G
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Magenta | Cyan | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Samsung
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
CLT-P406C
Herst.-Teilenr.:
15007
Seiten-Reichweite (Schwarz):
1500 Seiten
Seiten-Reichweite (Farbe):
1000 Seiten
Seitenreichweite max.:
1500 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Passend für die Modelle (Drucker):
CLP 360 | CLP 360 N | CLP 360 ND | CLP 365 | CLP 365 W | CLX 3300 | CLX 3305 | CLX 3305 FN
Produkt-Art:
Toner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,18*
€ 81,63*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 61,28*
€ 81,65*
Frei Haus
ab € 84,64*
€ 115,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 61,28* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.