Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Toner Samsung
>
Artikel
Toner kompatibel zu Samsung SU375A G&G 15007/SU375A, 4500, schwarz, cyan, magenta, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-128795
Hersteller:
G&G
Herst.-Nr.:
15007/SU375A
EAN/GTIN:
6939385942381
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschen Hersteller der Welt. Sie werden nach der ISO 9001-Qualitätsnorm und der ISO 14001 Umweltnorm produziert. Die Druckqualität, Passform und Handhabung ist wie beim Original jedoch mit deutlich geringeren Druckkosten. Jedes Produkt wurde CE geprüft.
für Druckertyp CLP-360, CLP-360-Series, CLP-360N, CLP-360ND, CLP-365, CLP-365W; CLX-3300, CLX-3305, CLX-3305FN, CLX-3305W; Xpress C410W, Xpress C460FW, Xpress C460W Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
für Druckertyp:
CLP-360, CLP-360-Series, CLP-360N, CLP-360ND, CLP-365, CLP-3
Kapazität:
4500
Kompatibel mit Original:
SU375A
Originalzubehör:
nein
... >
EDV-Zubehör
>
Laserdrucker-Zubehör
>
Zubehör Sonstige
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Samsung
,
Toner Cartridge Samsung
,
Toner Samsung
,
Tonerkartusche Samsung
,
Tonerkassette Samsung
,
toner 4 farbig
,
lasertoner
,
Toner kompatibel zu Samsung SU375A
,
Copybox
,
Copybox (Laserdrucker)
,
Druckkassette
,
Druckkassette (Kopierer)
,
Druckkassette (Laserdrucker)
,
Druckkassetten
,
Kopiertoner
,
Kopiertonerkassette
,
Kopiertonerkit
,
Laserdrucker-Tonerkassette
,
Laserdruckertoner
,
Laserfax-Tonerkassette
,
Laserfaxtoner
,
Laserfaxtonerkassette
,
Refill Cartridge
,
Refill Cartridge (Kopierer)
,
Refill Cartriges
,
Refill-Cartridge (Laserdrucker)
,
Telefax-Gerätetoner
,
Tonerkassette (Kopierer)
,
Tonerkassette (Laserdrucker)
,
Tonerkassetten
,
Tonerkit
,
Tonerkit (Kopierer)
,
Tonerkit (Laserdrucker)
,
xx
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,18*
€ 81,63*
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 61,28*
€ 81,65*
Lager 107
Frei Haus
ab € 84,64*
€ 115,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen