Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5355795 Doppel-Ratschenringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1785265-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5355795
EAN/GTIN:
     4053199583515
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
TOOLCRAFT TO-5355795 Doppel-Ratschenringschlüssel

4 in 1 Doppel-Ratschenringschlüssel 10x13 - 17x19, umschaltbar

Chrom-Vanadium Stahl
Getriebe mit schwarzer Phosphatierung
Edelstahloptik

4in1-Ratschenschlüssel. 4 Ratschenschlüssel in einem Modell, kombiniert 10, 13, 17 und 19 mm.

Ausstattung:
Ein Ratschenschlüssel ersetzt 4 Größen
Umschaltung Rechts-/Linkslauf
Ratsche mit 72 Zähnen

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: matt · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Weitere technische Daten: 10 x 13, 17 x 19 mm
Getriebe schwarze Phosphatierung
Zahnradverzahnung: 72T

Lieferumfang:
1x Doppel-Ratschenringschlüssel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt
Produkt-Art:
Doppel-Ratschenringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarrenringschlüssel toolcraft, knarren ringschlüssel, TOOLCRAFT, TO-5355795, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
104
Frei Haus
ab € 24,28*
€ 34,80*
€ 4,00*
ab € 24,60*
€ 34,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.