Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5355795 Doppel-Ratschenringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D635831
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5355795
EAN/GTIN:
     4053199583515
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
4in1-Ratschenschlüssel. 4 Ratschenschlüssel in einem Modell, kombiniert 10, 13, 17 und 19 mm.
Features:
Chrom-Vanadium Stahl
Getriebe mit schwarzer Phosphatierung
Edelstahloptik
Lieferumfang:
1x Doppel-Ratschenringschlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
230 mm
Breite:
36 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
matt
Produkt-Art:
Doppel-Ratschenringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, knarrenringschlüssel toolcraft, knarren ringschlüssel, TOOLCRAFT, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
Frei Haus
ab € 24,28*
€ 34,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,60*
€ 34,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.