Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 333.605 19 Zoll Netzwerkschrank-Steckdosenleiste 1 HE Schutzkontaktsteckdose Überspannungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1839017-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.605
EAN/GTIN:
     4016514019373
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 333.605 19 Zoll Netzwerkschrank-Steckdosenleiste 1 HE Schutzkontaktsteckdose Überspannungsschutz

Bachmann 6x Schuko - 2m 6AC-Ausgänge 2m Grau Verlängerungskabel

Bachmann 6x Schuko, 2m. Kabellänge: 2 m, Anzahl AC Anschlüsse: 6 AC-Ausgänge, AC-Steckertypen: Typ F

Technische Daten:
Höheneinheiten (HE): 1 HE · Kabellänge: 2.00 m · Leistung: 3680 W · Material: Aluminium · Netzwerkschrank-Besonderheiten: Überspannungsschutz · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 440 mm · Spannung (max.): 230 V · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosen-Art: Schutzkontaktsteckdose · Stromstärke: 16 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 440 x 52 x 44 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
440 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
Bachmann
Höheneinheiten (HE):
1 HE
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Aluminium
Netzwerkschrank-Besonderheiten:
Überspannungsschutz
Steckdosen-Art:
Schutzkontaktsteckdose
Spannung (max.):
230 V
Leistung:
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
6
Stromstärke:
16 A
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Steckdosenleiste
UKCA-konform:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,05*
€ 51,44*
Frei Haus
ab € 40,14*
€ 51,54*
Frei Haus
ab € 41,31*
€ 52,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,52*
€ 52,88*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 42,56*
€ 54,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.