Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN 19" PDU PVC 6xCEE7/3 Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN 19" PDU PVC 6xCEE7/3 Schalter
BACHMANN 19" PDU PVC 6xCEE7/3 Schalter
BACHMANN 19" PDU PVC 6xCEE7/3 Schalter
BACHMANN 19" PDU PVC 6xCEE7/3 Schalter
BACHMANN 19" PDU PVC 6xCEE7/3 Schalter
BACHMANN 19" PDU PVC 6xCEE7/3 Schalter
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3508
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.605
EAN/GTIN:
     4016514019373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19"-Steckdosenleiste Kunststoff > 1HE, 6x CEE7/3 1x Schalter 1x SPD Strom 2,0m CEE7/7

  • 6x Schutzkontaktdosen 35° grau
  • mit Schalter
  • mit Überspannungsschutz
  • Länge: 440mm,
  • Endstücke genietet
  • nicht öffenbar
  • 2,0m H05VV-F3G1,50mm² grau
  • mit Schutzkontakt
  • Winkelstecker
  • inkl. Haltewinkel
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Steckdosenleiste
Farbe:
grau
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlussstecker:
Schutzkontaktwinkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
70 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
480 mm
Gewicht:
0.808 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
0.812 kg
Bruttogewicht:
0,812
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Schweiz, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, bachmann steckdosenleiste 6-fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Rackmount, 19-Zoll-Steckdosenleisten, Stedoleiste, Steckdosenleisten, BACHMANN, Mehrfachstecker, 19Z, 4016514019373, 19Zoll, IT-Steckdosenleisten, Schuko, Steckerleiste, 19-Zoll
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,05*
€ 51,44*
Lager 337
Frei Haus
ab € 40,14*
€ 51,54*
Frei Haus
ab € 41,31*
€ 52,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,52*
€ 52,88*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 42,56*
€ 54,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.