Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 80 CA8-1 Sortimentskoffer-Einsatz (B x H x T) 55 x 69 x 79 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2107858-BP
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     142892
EAN/GTIN:
     5733439142892
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
raaco 80 CA8-1 Sortimentskoffer-Einsatz (B x H x T) 55 x 69 x 79 mm Inhalt 1 St.

Einsatz 80

CA8-1 "Klick"-Einsatz für die Aufteilung der CarryLite-LMS 80 Sortimentskoffer mit Location Management System. Einsätze verrasten sicher im Klickrasterboden der Sortimentskoffer und lassen sich bei Bedarf anders positionieren. 32 Stück lose im Karton. Hergestellt aus PP.

Technische Daten:
Gewicht: 23 g · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 69 mm · Produktabmessung, Tiefe: 79 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 55 x 69 x 79 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
79 mm
Produktabmessung, Höhe:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
raaco
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen
Typ (Hersteller-Typ):
80 CA8-1
Gewicht:
23 g
Produkt-Art:
Sortimentskoffer-Einsatz
Weitere Suchbegriffe: abfalleinsatz kunststoff, abfalleinsatz, 2050006233337, raaco, 142892, 80 CA8-1, kleinteilemagazin
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
32
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,57*
32
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,99125*
€ 1,60094*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,96*
1 Tag
64
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 2,74*
Lager 102
69
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.