Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco 80 CA8-1 Sortimentskoffer-Einsatz (B x H x T) 55 x 69 x 79mm Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q746362
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     142892
EAN/GTIN:
     5733439142892
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
CA8-1 "Klick"-Einsatz für die Aufteilung der CarryLite-LMS 80 Sortimentskoffer mit Location Management System. Einsätze verrasten sicher im Klickrasterboden der Sortimentskoffer und lassen sich bei Bedarf anders positionieren. 32 Stück lose im Karton. Hergestellt aus PP.
Weitere Informationen:
Tiefe:
79 mm
Höhe:
69 mm
Farbe:
transparent
Breite:
55 mm
Gewicht:
23 g
Typ:
80 CA8-1
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Sortimentskoffer-Einsatz
Weitere Suchbegriffe: abfalleinsatz kunststoff, abfalleinsatz, 2050006233337, raaco, 80 CA8-1, kleinteilemagazin
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
32
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,57*
32
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,99125*
€ 1,60094*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,96*
1 Tag
64
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 2,74*
1 Tag
69
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.