Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4746652 10 Zoll Kabelhalter Festeinbau Geeignet für Schranktiefe: ab 300 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2373326-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4746652
EAN/GTIN:
     4064161175799
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
Renkforce RF-4746652 10 Zoll Kabelhalter Festeinbau Geeignet für Schranktiefe: ab 300 mm Schwarz

Renkforce Kabelführungspanel mit 3 Kabelringen, 25,4 cm (10"), 1 HE, Schwarz

Bietet eine effiziente Lösung für das Kabelmanagement in 25,4 cm (10") Netzwerkschränken
Einfach und schnell ein- und ausbaubar
Material des Kabelpanels: Metallpanel, Kunststoffklammer
Schmale Bauform - 1 HE Platzbedarf

Das Renkforce Kabelführungspanel sorgt für Ordnung in Ihrem 25,4 cm (10") Netzwerkschrank.

Technische Daten:
Geeignet für Schranktiefe: ab 300 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Material: Blech,Kunststoff · Netzwerkschrank-Besonderheiten: Festeinbau · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 10 Zoll · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 254 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm

Lieferumfang:
Kabelführungspanel mit 3 Kabelringen, 25,4 cm (10"), 1 HE

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.45 mm
Produktabmessung, Breite:
254 mm
Marke:
Renkforce
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Geeignet für Schranktiefe:
ab 300 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
10 Zoll
Material:
Blech | Kunststoff
Netzwerkschrank-Besonderheiten:
Festeinbau
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kabelhalter
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelmanagement kabelhalter, kabel organizer, Renkforce, RF-4746652, 10 Zoll Netzwerkschrank Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,82*
Lager 102
98
1
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,84*
6 Tage
98
3
€ 6,99*
ab € 7,51*
€ 10,82*
1
€ 3,50*
ab € 19,99*
€ 27,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.