Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4746652 10 Zoll Kabelhalter Festeinbau Geeignet für Schranktiefe: ab 300mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y422582
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4746652
EAN/GTIN:
     4064161175799
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
Das Renkforce Kabelführungspanel sorgt für Ordnung in Ihrem 25,4 cm (10") Netzwerkschrank.
Features:
Bietet eine effiziente Lösung für das Kabelmanagement in 25,4 cm (10") Netzwerkschränken
Einfach und schnell ein- und ausbaubar
Material des Kabelpanels: Metallpanel, Kunststoffklammer
Schmale Bauform - 1 HE Platzbedarf
Lieferumfang:
Kabelführungspanel mit 3 Kabelringen, 25,4 cm (10"), 1 HE
Weitere Informationen:
Tiefe:
69 mm
Höhe:
44.45 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Breite:
254 mm
Geeignet für Schranktiefe:
ab 300 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
10 Zoll
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Blech + Kunststoff
Höheneinheiten:
1 HE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelhalter
Besonderheiten:
Festeinbau
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelmanagement kabelhalter, kabel organizer, Renkforce, 10 Zoll Netzwerkschrank Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,82*
1 Tag
98
1
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,84*
6 Tage
98
3
€ 6,99*
ab € 7,51*
€ 10,82*
1
€ 3,50*
ab € 19,99*
€ 27,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.